フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ビット
フジ矢の 両頭コンビビット
両頭コンビビット 2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65164306
品番
52602-65-BG
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
(+)2と(-)6の両頭タイプ。
材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様
先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質
特殊鋼
寸法(mm)
65×6.35×6.35
全長(mm)
65
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
23
種類
段付
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
(+)2・(-)6
入数
2本入
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭