喜久和
喜久和の カッター
喜久和の ナイフ
喜久和の 小刀
両刃神作刀 細丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65164437
品番
#2282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柄は金属製のパイプです。
細丸タイプ。
盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)
刃が付いている部分:約11
全長(mm)
約210
質量(g)
約41
刃幅(mm)
外側:4/内側:2