浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の パイプ柄
ロングショベル アメリカンタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65164690
品番
1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質
頭部:スチール/木柄部:天然木
形状
角型
全長(mm)
1480
質量(kg)
約2.2
板厚(mm)
【頭部】1.7
頭部長(mm)
245/292
頭部肩幅(mm)
220