浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の パイプ柄
パイプショベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65164708
品番
18256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
材質
オールスチール
形状
丸形
全長(mm)
970
質量(kg)
約2
頭部長(mm)
292
頭部肩幅(mm)
232