浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
プラ雪かきアルミP握付柄共
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65164726
品番
124773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。
柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質
頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン
寸法(mm)
サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65
質量(g)
約900