浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 携帯ショベル
ワンタッチポータブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164787
品番
193311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。
手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。
車載携帯用として便利です。
用途
アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。
材質
スチール
寸法(mm)
ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28
全長(mm)
折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48
質量(kg)
約1
色
黒