浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の ハンマー柄
ハンマー柄 1050
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164796
品番
94623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
ハンマー用の替柄です
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.6
頭部寸法(mm)
26×35
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木