浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
北陸型掛矢 樫 120 柄共
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164805
品番
110716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)
900
質量(kg)
3
頭径(Φmm)
120
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
主な用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に