50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866

50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866
50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866
50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866
50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866
50331 両口ハンマー 900柄付 浅香工業 65164866

両口ハンマー 900柄付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65164866品番50331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。

全長(mm)900質量(kg)約4.1ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
注意
※使用前は頭と柄が完全に固定されていることを確認してください。
※グラつきがある場合は、必ずクサビの打ち直しを行い、グラつきがないことを確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする