浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
アタッチメント式爪付雪落とし本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164909
品番
120850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
屋根の雪落としに適します
材質
頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
質量(kg)
0.5
頭部高さ(mm)
115
先幅(mm)
450