浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
スノードロッパー柄付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164927
品番
120782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能
材質
頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム
全長(mm)
2100〜3700
質量(kg)
1.3
先幅(mm)
175