浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
プラBIGスコップアルミBS柄共38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164936
品番
122793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
効率の良いBS柄付
用途
降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています
材質
頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
全長(mm)
1450
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
450
先幅(mm)
360