浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
らく楽ハンドボー バチ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164954
品番
124433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途
氷割り等の作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)
1155
質量(kg)
3
タイプ
バチ型
頭部長(mm)
97
先幅(mm)
75