らく楽ハンドボー ヤリ型

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65164970 品番124448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります

用途氷割り等の作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:スチール 全長(mm)1114 質量(kg)3.1 タイプヤリ型 頭部長(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
自宅前歩道の氷割り

北海道の今時期は三寒四温で圧雪が固まって分厚い氷状になってしまいます。本日到着してすぐに使ってみたところ力もいらず楽に、きれいに氷を割ることができました。つるはしを使うより何倍も楽です。買ってよかったです。

2025-02-14
用途:
お店の前の氷割り
建設業・工事業

とても商品はしっかりしていて
女性でも楽々作業ができて大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする