三徳ジョレン 1350柄共

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65165040 品番72371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
池の清掃
サービス業

柄が長いので使いやすい、結構掘れる。
泥以外にも地面を掘り下げる能力も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする