浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
ステンパイプジョレン6寸 1500柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65165049
品番
74827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質
頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)
1565
質量(kg)
1
頭部長(mm)
230
先幅(mm)
185