パイプジョレン7寸 1500柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65165058 品番74629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています

用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする