※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65165094
品番
CDM2L20-660AZ-H7BALS
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
660
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
使用ピストン速度(mm/s)
エアクッション:50〜1000
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
オートスイッチなし:‐10℃〜70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃〜60℃
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.4〜0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
RC
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オーダーメイド仕様
標準