ブースター用電源 【2K・4K・8K対応】 周波数帯域:10〜3224MHz 高シールド JEITA HSマーク登録済

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165155 品番PSH25S
参考基準価格(税別)¥17,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。
新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)

付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)107×70×35(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)約1.7 パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10〜3224 定格出力容量(VA)18 供給電源【直流】DC15V/0.5A インピーダンス(Ω)【入力】75(F形) VSWR10〜1000MHz:0〜1.2、1000〜2610MHz:0〜2.0、2610〜3224MHz:0〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする