プレート付壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165198 品番SU7LKSWP(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。

付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2 仕様プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)、【プレート】プレート枠付、【取付枠】JIS C8340 スイッチボックス対応 材質【プレート】ABS、【取付枠】PC-ABS 質量(kg)0.063 【プレート】オフホワイト、【取付枠】グレー 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)70×120×29 出力F形座 入力F形座 左右30°可動形 機能【通電機能】入力-出力端子間 周波数帯域(MHz)10〜3224(2K4K8K放送対応) 各種認証SHマーク インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする