小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165250 品番SU7LKS
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送:3224MHz)に対応した小型壁面テレビ端子です。入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。
2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応(3224MHz対応)した小型壁面テレビ端子です。入力端子は、左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。付属品:F5接栓(リング付)×1、保護キャップ×1

付属品F5接栓(イング付き)×1、保護キャップ×1 ※取扱説明書はWEB対応 仕様小形壁面TV端子(大角1個口タイプ) 質量(kg)0.028 使用温度範囲(℃)-20〜50 外形寸法(mm)23×43.8×29 出力F形座 入力F形座 左右30°可動形 機能【通電機能】入力-出力端子間 周波数帯域(MHz)10〜3224(2K4K8K放送対応) インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする