分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【外観図・規格表】EC-2D3BK(71938)※DXアンテナのHP確認 注文コード65165557 品番EC-2D3BK(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はその他2種類から選べます 他の種類を見る

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)

その他【外観図・規格表】EC-2D3BK(71938)※DXアンテナのHP確認
注意
※全端子通電仕様はDC15V専用です。通電端子容量はDC15V・0.8A以下です。

商品説明動画

2分配器 EC-2D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする