給電機能付IPカメラアダプター(親機)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165627 品番EOCP10M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!
PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。
メインアプリケーションはIPカメラです。
電源供給は最大34.2Wまで。
通信距離は最大2,100mまで。

仕様【セキュリティAES】128bit暗号化、【基本接続構成】基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台 種別【親機/子機】マスター(親機) 質量(g)110 ※専用ACアダプタを除く ポート数1ポート 消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27※突起部を除く 電源電圧(V)専用ACアダプタ 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプタは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付) 機能【登録機能】自動 通信方式【通信モード】IEEE802.3準拠(10Base-T・100Base-TX)・MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識 周波数帯域(MHz)2〜28 端子数1端子 通信速度240Mbps(理論最大速度)、実効最大95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP) 最大接続台数【IPカメラ推奨】4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください 伝送距離(m)PoC給電ON時:500※PoC給電OFF時:2000※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプタ(別売)接続時 変調方式Wavelet OFDM 供給電圧(V)DC57(LINE端子より給電)ON/OFF可※同軸 VSWR2.5MHz以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする