F形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165706 品番F-5(10)
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。

仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする