シーリングライト8畳用調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65166126 品番LGC31184
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700〜6500 光源色昼光色〜電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否
注意
※ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする