LED電球3.4WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65166230 品番LGB15076Z
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 光束(Lm)266 光色電球色 明るさ器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする