仕様消費効率:80.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスセード】つや消し、天井直付型、40形電球1灯相当(照射面中心60形電球1灯相当)、Ra80、40形電球1灯器具相当(照射面中心60形電球1灯器具相当)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ140 mm、高:181 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)347
明るさ器具:(目安)照射面中心60形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可