LED電球4.3WX1シーリング電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65166266 品番 LGB58008F
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様消費効率:79.7 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型、Ra80、カバーキャッチ付、天井面・壁面取付専用、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ260 mm、高:162 mm、質量:1.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)343 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする