LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65166580 品番LGW81570S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)79 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65166580 LGW81570S 17259089 SLW81570S ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする