仕様消費効率:60.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Vintage、天井吊下型、直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ120 mm、高:122 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光束(Lm)262光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可