仕様消費効率:53.4 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【ガラスセード】乳白・スモーク塗装、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ87 mm、高:183 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)230
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可