仕様消費効率:58.6 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern/Villa Resort、【ガラスセード】スモーク、【アクリルセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・アクリルセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ135 mm、高:275 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)252
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可