LED電球4.3WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)348 注文コード65166975 品番LGB15464K
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は質量・光束など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:80.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Natural、天井吊下型、直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ120 mm、高:122 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)348 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする