仕様消費効率:99 lm/W、デザイン分類:Casual/Natural、【プラスチックカバー】乳白つや消し、天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ、Ra83、コード支持棒付、コード150cm収納可能、60形電球6灯器具相当、55度までの傾斜天井に取付可能、入力電流(100V時):0.45 A、調光操作不可、幅:Φ575 mm、高:142 mm、全高:1500〜3000 mm 調節可能、質量:2 kg、LED(電球色タイプ)6個、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LEDユニット内蔵6個電源ユニット内蔵
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2735
調光の可否不可
適用畳数〜6畳