シーリングライト8畳用調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65167894 品番 LGC31234
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様消費効率:125 lm/W、デザイン分類:French Chic、【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入り、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:38.5W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.4 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ500 mm、高:122 mm、質量:1.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)32 色温度(K)2700〜6500 光源色昼光色〜電球色 光束(Lm)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする