LED電球7.1WX1スポット電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65167910 品番LGS1005LK
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする