LED電球4.3WX1ペンダント温白色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)424 注文コード65168165 品番LGB15456K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:98.6 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern/Villa Resort、【ガラスセード】透明、【アクリルセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・アクリルセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ135 mm、高:275 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光束(Lm)424 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする