LGB15483K LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 65168190

LGB15483K LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 65168190
LGB15483K LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 65168190

LED電球4.3WX1ペンダント温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)370注文コード65168190品番LGB15483K
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様消費効率:86 lm/W、【ガラスセード】タンフロスト、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ110 mm、高:188 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光束(Lm)370光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする