仕様消費効率:95.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルセード】乳白つや消し・一部リブ入り、天井吊下型、アクリルセードタイプ・引掛シーリング方式、コードクリップ付、丸型フランジ付、引掛シーリング方式、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ110 mm、高:140 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)409
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否不可