LED電球4.3WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)427 仕様消費効率:99.3 lm/W、デザイン分類:French Chic/Modern Classic、【ガラスセード】透明模様入り、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、コードクリップ付、100V配線ダクト用、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ164 mm、高:261 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65168427 品番LGB16067Z
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光束・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:99.3 lm/W、デザイン分類:French Chic/Modern Classic、【ガラスセード】透明模様入り、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、コードクリップ付、100V配線ダクト用、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ164 mm、高:261 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)427 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする