ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 65170824 品番 NO887-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。

用途
検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。
サイズM 全長(cm)40 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)約0.15 規格食品衛生法適合 粉有無粉なし 入数(枚)50 トラスコ品番856-2511 左右区別左右兼用 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
エルボーフィストに最適

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品:
65170833
2022-10-13
用途:
トイレ掃除
今井美装 様 (サービス業)

激しく掃除しても破れる事がないのでとても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする