使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65170849 品番 291-S
参考基準価格(税別)¥2,576 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。

サイズS 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.5 材質天然ゴム ナチュラル 厚さ(mm)0.11 粉有無粉付 入数(枚)100 用途食品加工、軽作業。 トラスコ品番824-6017 機能フィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする