トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 使いきり手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 天然ゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
粉有無
つき
サイズ
M
注文コード
65170858
品番
291-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粉有無・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
サイズ
M
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.11
粉有無
つき
入数(枚)
100
用途
食品加工、軽作業。
トラスコ品番
824-6018