トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 使いきり手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 天然ゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65170867
品番
291-L
参考基準価格(税別)
¥2,576
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.11
粉有無
粉付
入数(枚)
100
用途
食品加工、軽作業。
トラスコ品番
824-6019
機能
フィット