ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
EX100 天然ゴム極うす手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65170903
品番
7618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。
用途
食品加工。
手先の細かい作業。
機能
伸縮性
色
ナチュラル
サイズ
SS
種別
薄手
全長(cm)
23
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
手のひらまわり(cm)
15.2
中指長(cm)
7
粉有無
つき
適合規格
食品衛生法
入数(枚)
100
トラスコ品番
134-8884