EX100 天然ゴム極うす手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65170919 品番 7619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。

用途
食品加工。
手先の細かい作業。
機能伸縮性 ナチュラル サイズS 種別薄手 全長(cm)23 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.08 手のひらまわり(cm)16.6 中指長(cm)7 粉有無つき 適合規格食品衛生法 入数(枚)100 トラスコ品番134-8883

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする