迷彩パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65171104 品番 HK2012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

迷彩ヤッケとセットで着用できるパンツ。裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。裾回りのパタ付きを抑えます。汚れが付きにくい撥水加工です。

用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに 仕様撥水加工 材質ポリエステル グレー サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする