久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の ボトムス ヤッケ
迷彩パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65171113
品番
HK2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
迷彩ヤッケとセットで着用できるパンツ。裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。裾回りのパタ付きを抑えます。汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
仕様
撥水加工
材質
ポリエステル
色
グレー
サイズ
L
適応身長(cm)
170〜180
適応胸囲(cm)
78〜88