サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
落下防止ドライバー #2×100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171305
品番
6610
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
寸法(mm)
(+)2×100
全長(mm)
196
質量(g)
22
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
工業用特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
有り
軸貫通
なし