サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
テーパースリムトーションビット 両頭 5本組 #2×65
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171384
品番
TTB-52065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
種類
トーション
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
(+)2×65(両頭)
本数
5本
RoHS指令(10物質対応)
対応